PUK - Kaarikiinnike 12-16mm - K 16 U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Asennustapa:
levyprofiiliKiristysalue:
12...16 mmTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - levyprofiili
Kiinnikkeen materiaali - teräs
Kaapelien maksimimäärä - 1
Ruuvin materiaali - teräs
Kiristysalue - 12...16 mm
Pakkaus ja ehdot
250 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040918031891
Sähkönumero
1333316
Toimittajan tuotenumero
16U
Tukkuerä
250
Asennustapa:
levyprofiili
Kiinnikkeen materiaali:
teräs
Kaapelien maksimimäärä:
1
Ruuvin materiaali:
teräs
Kiristysalue:
12...16 mm
Kiinnikkeen pinnoite:
kuumasinkitty
Ruuvin pinnoite:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty


