PUK - Kaarikiinnike 12-16mm - K 16 U-AL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - levyprofiili

  • Kiinnikkeen materiaali - alumiini

  • Kaapelien maksimimäärä - 1

  • Ruuvin materiaali - teräs

  • Kiristysalue - 12...16 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 250 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040918050571

Sähkönumero

1333115

Toimittajan tuotenumero

16U-AL

Tukkuerä

250

Asennustapa:

levyprofiili

Kiinnikkeen materiaali:

alumiini

Kaapelien maksimimäärä:

1

Ruuvin materiaali:

teräs

Kiristysalue:

12...16 mm

Kiinnikkeen pinnoite:

muu

Ruuvin pinnoite:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kaarikiinnike lattakiskolle Kaarikiinnike lattakiskolle paksuus maks 12 mm 16 U kaapelin halkaisija 12-16 mm Hmax=46mm Al