PUK - Kaarikiinnike 16-20mm - K 20 AC-AL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Asennustapa:
C-profiiliKaapelien maksimimäärä:
1Kiristysalue:
16...20 mmTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - C-profiili
Kiinnikkeen materiaali - alumiini
Kaapelien maksimimäärä - 1
Ruuvin materiaali - teräs
Kiristysalue - 16...20 mm
Pakkaus ja ehdot
250 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040918046604
Sähkönumero
1333021
Toimittajan tuotenumero
20AC-AL
Tukkuerä
250
Asennustapa:
C-profiili
Kiinnikkeen materiaali:
alumiini
Kaapelien maksimimäärä:
1
Ruuvin materiaali:
teräs
Kiristysalue:
16...20 mm
Kiinnikkeen pinnoite:
muu
Ruuvin pinnoite:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kaarikiinnike C-profiiliin suuaukonleveys maks 18mm 20 AC kaapelin halkaisija 16-20 mm Hmax=50mm Al
PUK -tuote
Tutustu PUK-sarjaan


