PUK - Kaarikiinnike 24-28mm - K 28 S-AL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Asennustapa:
kulmaprofiiliKaapelien maksimimäärä:
1Kiristysalue:
24...28 mmTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - kulmaprofiili
Kiinnikkeen materiaali - alumiini
Kaapelien maksimimäärä - 1
Ruuvin materiaali - teräs
Kiristysalue - 24...28 mm
Pakkaus ja ehdot
250 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040918048899
Sähkönumero
1333429
Toimittajan tuotenumero
28S-AL
Tukkuerä
250
Asennustapa:
kulmaprofiili
Kiinnikkeen materiaali:
alumiini
Kaapelien maksimimäärä:
1
Ruuvin materiaali:
teräs
Kiristysalue:
24...28 mm
Kiinnikkeen pinnoite:
muu
Ruuvin pinnoite:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kaarikiinnike L-kiskolle korkeus maks 43 mm 28 S kaapelin halkaisija 24-28 mm Hmax=58mm Al
PUK -tuote
Tutustu PUK-sarjaan


