PUK - Kaarikiinnike 32-36mm - K 36/2 AC

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Asennustapa:

C-profiili
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpyöreä profiili

Kiinnikkeen materiaali:

teräs
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotalumiini

Kaapelien maksimimäärä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Kiristysalue:

32...36 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100...110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot101...110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110...120 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot111...120 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14...20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot145...150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot170...175 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20...26 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot26...32 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32...38 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot38...44 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot44...52 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot52...60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot56...60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60...64 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60...70 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot64...70 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70...76 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot76...82 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8...14 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot82...88 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot88...94 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot94...100 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - C-profiili

  • Kiinnikkeen materiaali - teräs

  • Kaapelien maksimimäärä - 2

  • Ruuvin materiaali - teräs

  • Kiristysalue - 32...36 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040918002389

Sähkönumero

1334336

Toimittajan tuotenumero

36/2AC

Tukkuerä

100

Asennustapa:

C-profiili

Kiinnikkeen materiaali:

teräs

Kaapelien maksimimäärä:

2

Ruuvin materiaali:

teräs

Kiristysalue:

32...36 mm

Kiinnikkeen pinnoite:

kuumasinkitty

Ruuvin pinnoite:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kaarikiinnike C-profiiliin suuaukonleveys maks 18mm 36 -2AC kaapelin halkaisija 32-36 mm Hmax=67mm Fe kahdelle kaapelille

PUK -tuote

Tutustu PUK-sarjaan