PUK - Kaarikiinnike 36-40mm - K 40 U-AL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Asennustapa:
levyprofiiliKaapelien maksimimäärä:
1Kiristysalue:
36...40 mmTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - levyprofiili
Kiinnikkeen materiaali - alumiini
Kaapelien maksimimäärä - 1
Ruuvin materiaali - teräs
Kiristysalue - 36...40 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040918050632
Sähkönumero
1333139
Toimittajan tuotenumero
40U-AL
Tukkuerä
100
Asennustapa:
levyprofiili
Kiinnikkeen materiaali:
alumiini
Kaapelien maksimimäärä:
1
Ruuvin materiaali:
teräs
Kiristysalue:
36...40 mm
Kiinnikkeen pinnoite:
muu
Ruuvin pinnoite:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty


