PUK - Kaarikiinnike 40-44mm - K 44 S-AL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Asennustapa:
kulmaprofiiliKaapelien maksimimäärä:
1Kiristysalue:
40...44 mmTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - kulmaprofiili
Kiinnikkeen materiaali - alumiini
Kaapelien maksimimäärä - 1
Ruuvin materiaali - teräs
Kiristysalue - 40...44 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040918049131
Sähkönumero
1333445
Toimittajan tuotenumero
44S-AL
Tukkuerä
100
Asennustapa:
kulmaprofiili
Kiinnikkeen materiaali:
alumiini
Kaapelien maksimimäärä:
1
Ruuvin materiaali:
teräs
Kiristysalue:
40...44 mm
Kiinnikkeen pinnoite:
muu
Ruuvin pinnoite:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kaarikiinnike L-kiskolle korkeus maks 43 mm 44 S kaapelin halkaisija 40-44 mm Hmax=81mm Al
PUK -tuote
Tutustu PUK-sarjaan


