PUK - Kaarikiinnike 40-44mm - K 44 U-AL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Asennustapa:

levyprofiili
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpyöreä profiili

Kiinnikkeen materiaali:

alumiini

Kaapelien maksimimäärä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Kiristysalue:

40...44 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100...110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot101...110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110...120 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot111...120 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14...20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot145...150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot170...175 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20...26 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot26...32 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32...38 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot38...44 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot44...52 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot52...60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot56...60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60...64 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60...70 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot64...70 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70...76 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot76...82 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8...14 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot82...88 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot88...94 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot94...100 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - levyprofiili

  • Kiinnikkeen materiaali - alumiini

  • Kaapelien maksimimäärä - 1

  • Ruuvin materiaali - teräs

  • Kiristysalue - 40...44 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040918050694

Sähkönumero

1333143

Toimittajan tuotenumero

44U-AL

Tukkuerä

100

Asennustapa:

levyprofiili

Kiinnikkeen materiaali:

alumiini

Kaapelien maksimimäärä:

1

Ruuvin materiaali:

teräs

Kiristysalue:

40...44 mm

Kiinnikkeen pinnoite:

muu

Ruuvin pinnoite:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kaarikiinnike lattakiskolle Kaarikiinnike lattakiskolle paksuus maks 12 mm 44 U kaapelin halkaisija 40-44 mm Hmax=81mm Al