PUK - Kaarikiinnike 48-52mm - K 52 AC-AL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - C-profiili
Kiinnikkeen materiaali - alumiini
Kaapelien maksimimäärä - 1
Ruuvin materiaali - teräs
Kiristysalue - 48...52 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040918047083
Sähkönumero
1333053
Toimittajan tuotenumero
52AC-AL
Tukkuerä
100
Asennustapa:
C-profiili
Kiinnikkeen materiaali:
alumiini
Kaapelien maksimimäärä:
1
Ruuvin materiaali:
teräs
Kiristysalue:
48...52 mm
Kiinnikkeen pinnoite:
muu
Ruuvin pinnoite:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kaarikiinnike C-profiiliin Kaarikiinnike C-profiiliin suuaukonleveys maks 18mm 52 AC kaapelin halkaisija 48-52 mm Hmax=90mm Al