PUK - Kaarikiinnike 70-76mm - K 76 S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Asennustapa:
kulmaprofiiliKaapelien maksimimäärä:
1Kiristysalue:
70...76 mmTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - kulmaprofiili
Kiinnikkeen materiaali - teräs
Kaapelien maksimimäärä - 1
Ruuvin materiaali - teräs
Kiristysalue - 70...76 mm
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040918028617
Sähkönumero
1333476
Toimittajan tuotenumero
76S
Tukkuerä
50
Asennustapa:
kulmaprofiili
Kiinnikkeen materiaali:
teräs
Kaapelien maksimimäärä:
1
Ruuvin materiaali:
teräs
Kiristysalue:
70...76 mm
Kiinnikkeen pinnoite:
kuumasinkitty
Ruuvin pinnoite:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kaarikiinnike L-kiskolle korkeus maks 43 mm 76 S kaapelin halkaisija 70-76 mm Hmax=113mm FE


