PUK - Kaarikiinnike 12-16mm - K 16 AC-AL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Asennustapa:

C-profiili
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpyöreä profiili

Kiinnikkeen materiaali:

alumiini

Kaapelien maksimimäärä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Kiristysalue:

12...16 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100...110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot101...110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110...120 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot111...120 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14...20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot145...150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot170...175 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20...26 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot26...32 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32...38 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot38...44 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot44...52 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot52...60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot56...60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60...64 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60...70 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot64...70 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70...76 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot76...82 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8...14 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot82...88 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot88...94 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot94...100 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - C-profiili

  • Kiinnikkeen materiaali - alumiini

  • Kaapelien maksimimäärä - 1

  • Ruuvin materiaali - teräs

  • Kiristysalue - 12...16 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 250 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040918046543

Sähkönumero

1333017

Toimittajan tuotenumero

16AC-AL

Tukkuerä

250

Asennustapa:

C-profiili

Kiinnikkeen materiaali:

alumiini

Kaapelien maksimimäärä:

1

Ruuvin materiaali:

teräs

Kiristysalue:

12...16 mm

Kiinnikkeen pinnoite:

muu

Ruuvin pinnoite:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kaarikiinnike C-profiiliin Kaarikiinnike C-profiiliin suuaukonleveys maks 18mm 16 AC kaapelin halkaisija 12-16 mm Hmax=46mm Al

PUK

PUK -tuote

Tutustu PUK-sarjaan