Etusivu

RAYCHEM - Lattialämpömatto 90W/m2 - QuickNet-1.0m2 0.5x2m 90W

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Lattialämpömatto 90W/m2 - QuickNet-1.0m2 0.5x2m 90W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414506020144

Sähkönumero

8171151

Toimittajan tuotenumero

R-QN-N-1,0M2/T0

Tukkuerä

1

QuickNet-1.0, 0,5x2,0m, 90W/230V. Ilman termostaattia. QuickNet 90 W/m² on erittäin ohut (n. 3,5 mm paksu) lämpömatto remonttikohteisiin. QuickNet on helppo asentaa. Liimapinnan ansiosta se pysyy kätevästi paikoillaan. Kylmäkaapelin pituus: 2,5m.