Etusivu

RAYCHEM - Lattialämpömatto 90W/m2 - QuickNet-10.0m2 0.5x20m 915W

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Lattialämpömatto 90W/m2 - QuickNet-10.0m2 0.5x20m 915W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414506020274

Sähkönumero

8171170

Toimittajan tuotenumero

QN-N-10,0M2/T0

Tukkuerä

1

QuickNet-10.0, 0,5x20,0m, 915W/230V. Ilman termostaattia. QuickNet 90 W/m² on erittäin ohut (n. 3,5 mm paksu) lämpömatto remonttikohteisiin. QuickNet on helppo asentaa. Liimapinnan ansiosta se pysyy kätevästi paikoillaan. Kylmäkaapelin pituus: 2,5m.