RAYCHEM - Lattialämpömatto 90W/m2 - QuickNet-5.0m2 0.5x10.0m 455W

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Lattialämpömatto 90W/m2 - QuickNet-5.0m2 0.5x10.0m 455W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 90 W/m²

  • Kytkentäteho - 455...455 W

  • Leveys - 500 mm

  • Pinta-ala - 5 m²

  • Malli / Tyyppi - ohut rakenteinen lämmitysmatto

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414506020229

Sähkönumero

8171159

Toimittajan tuotenumero

R-QN-N-5,0M2/T0

Tukkuerä

1

Teho:

90 W/m²

Kytkentäteho:

455...455 W

Leveys:

500 mm

Pinta-ala:

5 m²

Malli / Tyyppi:

ohut rakenteinen lämmitysmatto

Pituus:

10000 mm

QuickNet-5.0, 0,5x10,0m, 455W/230V. Ilman termostaattia. QuickNet 90 W/m² on erittäin ohut (n. 3,5 mm paksu) lämpömatto remonttikohteisiin. QuickNet on helppo asentaa. Liimapinnan ansiosta se pysyy kätevästi paikoillaan. Kylmäkaapelin pituus: 2,5m.