RAYCHEM - Lattialämpömatto 90W/m2 - QuickNet-6.0m2 0.5x12.0m 545W

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Lattialämpömatto 90W/m2 - QuickNet-6.0m2 0.5x12.0m 545W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 90 W/m²

  • Kytkentäteho - 545...545 W

  • Leveys - 500 mm

  • Pinta-ala - 6

  • Malli / Tyyppi - ohut rakenteinen lämmitysmatto

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414506020236

Sähkönumero

8171160

Toimittajan tuotenumero

R-QN-N-6,0M2/T0

Tukkuerä

1

Teho:

90 W/m²

Kytkentäteho:

545...545 W

Leveys:

500 mm

Pinta-ala:

6

Malli / Tyyppi:

ohut rakenteinen lämmitysmatto

Pituus:

12000 mm

QuickNet-6.0, 0,5x12,0m, 545W/230V. Ilman termostaattia. QuickNet 90 W/m² on erittäin ohut (n. 3,5 mm paksu) lämpömatto remonttikohteisiin. QuickNet on helppo asentaa. Liimapinnan ansiosta se pysyy kätevästi paikoillaan. Kylmäkaapelin pituus: 2,5m.