SIBA - Putkisulake FF 5x20 6.3A 250V - 7000140.6.3A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 5x20 mm
Laukaisukäyrä - erittäin nopea (FF)
Jännitetyyppi - AC/DC
Nimellisvirta - 6.3 A
Käyttöluokka - gR (puolijohteiden yleissuojaus)
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854068997
Sähkönumero
3056114
Toimittajan tuotenumero
7000140.6,3
Tukkuerä
10
Koko:
5x20 mm
Laukaisukäyrä:
erittäin nopea (FF)
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimellisvirta:
6.3 A
Käyttöluokka:
gR (puolijohteiden yleissuojaus)
Malli / Tyyppi:
keraaminen sulake
Tehohävikki nimellisvirralla:
1.9 W
Mitoitusjännitetaso AC:
250 V
Katkaisukyky - nimellisjännite, AC:
200 kA


