SIBA - Sulake aR 3 1400A 900V M12 - 2078032.1400A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 1400 A
Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH3
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854047398
Sähkönumero
3140294
Toimittajan tuotenumero
2078032.1400
Tukkuerä
2
Nimellisvirta:
1400 A
Käyttöluokka:
aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH3
Erikoisnopea sulake, koko 3, aR, 1400A, 900V, pulttikiinnitys M12 kierre
Erikoisnopea sulake
Nimellisjännite:900V
Pulttikiinnitys M10 kierre
Käyttöluokka aR
Erikoisnopea sulake
Nimellisjännite:900V
Pulttikiinnitys M10 kierre
Käyttöluokka aR


