LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli ÖLFLEX - CLASSIC 110 BK 4G50 0,6/1KV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
50 mm²Johtimien määrä:
4Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite U0 - 0.6 kV
Johdineriste - PVC
Ulkovaipan materiaali - PVC
Kaapelin ulkohalkaisija (noin) - 35.6 mm
Käyttölämpötila kiinteä - -40...80 °C
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4044773107999
Sähkönumero
0448605
Toimittajan tuotenumero
1120385
Tukkuerä
500
Nimellisjännite U0:
0.6 kV
Johdineriste:
PVC
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
35.6 mm
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Ulkovaipan väri:
musta
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Kannatinelementti:
ei ole
Suojajohdin:
kyllä
Kiertymisenkestävä:
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
50 mm²
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
534 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
142.4 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...70 °C
Nimellisjännite U:
1 kV
Paino:
3400 kg/km
Johtimien määrä:
4
Käyttölämpötila: - ajoittainen taivuttelu: -5... +70 °C, - kiinteä asennus: -40...+80 °C. Hienolankaiset kuparijohtimet, johdineriste PVC, numeromerkityt johtimet, ulkovaippa sään- ja UV-valonkestävä PVC, musta. Nimellisjännite U0/U: 600/1000 V.