FISCHER FINLAND - Ruuvikiinnike (pak=100kpl) - Poraruuvi kuusiokanta 6,3x50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kierteen halkaisija:
6.3 mmKannan muoto:
kuusioKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotpyöreä pää
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 50 mm
Ruuvausjärjestelmä - kuusio
Kierteen halkaisija - 6.3 mm
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430033411308
Sähkönumero
1304589
Toimittajan tuotenumero
520130
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pituus:
50 mm
Ruuvausjärjestelmä:
kuusio
Kierteen halkaisija:
6.3 mm
Pinnan suojaus:
muu
Kannan muoto:
kuusio
Itseporautua:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Poraruuvi kuusiokanta 6,3x50. Avainkoko SW 10 mm. Porakärjellä varustettu kuusiokantaruuvi.