CARIITTI - LED-profiili Huuhto Easy - Huuhto Easy 1960 mm 4000K 32W


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Huuhto Easy
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410041971490
Sähkönumero
4197149
Toimittajan tuotenumero
1532461
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta per metri:
945 lm
Teho per metri:
16 W
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
18 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
62
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Avauskulma:
107 °
Itsestään liimautuva:
ei
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
70 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Korkeus/syvyys:
16 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
4
Sisältää päätyosan:
kyllä
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Kokonaispituus:
1960 m
Huuhto Easy valaisimet ovat todella monikäyttöisiä. Ne toimivat erittäin hyvin keittiön välitilan valaistuksessa ja niitä voidaan käyttää myös epäsuoraan valaistukseen kattopinnan kautta. Värilämpötiloista valittavana lämpimämpi 3000K ja kylmempi 4000K. Voit yhdistellä kuudesta eri mittaisesta Huuhto Easystä juuri oikean mittaisen valaisimen. Profiilit kytkeytyvät suoraan toisiinsa tai yhdysliittimen avulla. Profiilin kiinnitys mukana tulevilla jousi- tai piilokiinnikkeillä, joilla valaisin kiinnittyy kauniisti ilman näkyviä kiinnityspisteitä. Kansi on satiinipintainen ja poistaa led-valon pistemäisyyden lähes täysin. Värilämpötiloista valittavana lämpimämpi 3000K ja kylmempi 4000K. Leveä valonjako, soveltuu esimerkiksi keittiön työtasojen, hyllyjen, katto- ja seinäpintojen valaistukseen.
- 4000K
- Pituus 1960 mm, leveys 18 mm, korkeus 16 mm
- 24 V / 24 W
- 2147 lm
- IP44
Huomioi asennusta suunniteltaessa, että profiilin syöttökaapelin liitin lisää kokonaispituutta 20-40 mm. Helppo asentaa mukana tulevilla valmiilla kiinnikkeillä. Profiileja voi liittää peräkkäin max. 5 m.
Muuntaja ja syöttökaapeli tilattava erikseen.