FISCHER FINLAND - Ruuvikiinnike (pak = 200 kpl) - Poraruuvi kupukanta 4.2x16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
16 mmKierteen halkaisija:
3.5 mmKannan muoto:
pyöreä pääKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotkuusio
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 16 mm
Ruuvausjärjestelmä - muu
Kierteen halkaisija - 3.5 mm
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430033411476
Sähkönumero
1304590
Toimittajan tuotenumero
520147
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pituus:
16 mm
Ruuvausjärjestelmä:
muu
Kierteen halkaisija:
3.5 mm
Pinnan suojaus:
muu
Kannan muoto:
pyöreä pää
Itseporautua:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Poraruuvi kupukanta 4.2x16. PH 2 kanta. poraruuvi, jossa on kupukanta



