FISCHER FINLAND - Ruuvikiinnike (pak = 200 kpl) - Poraruuvi kuusiokanta 4,8x25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 25 mm
Ruuvausjärjestelmä - kuusio
Kierteen halkaisija - 4.8 mm
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430033411360
Sähkönumero
1304584
Toimittajan tuotenumero
520136
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pituus:
25 mm
Ruuvausjärjestelmä:
kuusio
Kierteen halkaisija:
4.8 mm
Pinnan suojaus:
muu
Kannan muoto:
kuusio
Itseporautua:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Poraruuvi kuusiokanta 4,8x25. Avainkoko SW 8 mm. Porakärjellä varustettu kuusiokantaruuvi.



