FISCHER FINLAND - Ruuvikiinnike (pak=200kpl) - Poraruuvi kupukanta 4,8x25


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
25 mmKierteen halkaisija:
4.2 mmKannan muoto:
pyöreä pääTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 25 mm
Ruuvausjärjestelmä - muu
Kierteen halkaisija - 4.2 mm
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430033411490
Sähkönumero
1304592
Toimittajan tuotenumero
520149
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pituus:
25 mm
Ruuvausjärjestelmä:
muu
Kierteen halkaisija:
4.2 mm
Pinnan suojaus:
muu
Kannan muoto:
pyöreä pää
Itseporautua:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Poraruuvi kupukanta 4,8x25. PH 2 kanta. poraruuvi, jossa on kupukanta