FISCHER FINLAND - Ruuvikiinnike (pak=200kpl) - Poraruuvi kuusiokanta 4,2X25


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
25 mmKannan muoto:
kuusioTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 25 mm
Ruuvausjärjestelmä - kuusio
Kierteen halkaisija - 4.2 mm
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430033411353
Sähkönumero
1304583
Toimittajan tuotenumero
520135
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pituus:
25 mm
Ruuvausjärjestelmä:
kuusio
Kierteen halkaisija:
4.2 mm
Pinnan suojaus:
muu
Kannan muoto:
kuusio
Itseporautua:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Poraruuvi kuusiokanta 4,2X25. Avainkoko SW 7 mm. Porakärjellä varustettu kuusiokantaruuvi.