OBO BETTERMANN - Rivikiinnike - 2050 5-25 LGR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Halkaisija:
5...25 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 25 mm
Malli / Tyyppi - kaarikiinnike (1 ruuvi)
Halkaisija - 5...25 mm
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - kiskoasennus
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195222132
Sähkönumero
1317116
Toimittajan tuotenumero
2254026
Tukkuerä
1000
Nimellishalkaisija:
25 mm
Malli / Tyyppi:
kaarikiinnike (1 ruuvi)
Halkaisija:
5...25 mm
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
kiskoasennus
Kaapelien/putkien lukumäärä:
1
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
RIVIKIINNIKE 5-25 VAALEAN HARMAA
2050 5-25 LGR, rivikiinnike, kiristysalue D: 5 - 25 mm
Sopii kiskoihin, joiden rakoväli on 11 - 12 mm, kiinnikeosa polystyreenistä, iskunkestävä, halogeenivapaa, vaaleanharmaa RAL 7035, metalliosat terästä, galvaanisesti sinkitty.Kiristysalue D: 5 - 25 mm. Ruuvi M4 x 27.
Mitat:
D 5 - 25mm
B 14mm
B 1 8,5 mm
H 23mm
2050 5-25 LGR, rivikiinnike, kiristysalue D: 5 - 25 mm
Sopii kiskoihin, joiden rakoväli on 11 - 12 mm, kiinnikeosa polystyreenistä, iskunkestävä, halogeenivapaa, vaaleanharmaa RAL 7035, metalliosat terästä, galvaanisesti sinkitty.Kiristysalue D: 5 - 25 mm. Ruuvi M4 x 27.
Mitat:
D 5 - 25mm
B 14mm
B 1 8,5 mm
H 23mm





