OBO BETTERMANN - Rivikiinnike VBS - 2051 8-36 LGR

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 36 mm

  • Malli / Tyyppi - kaarikiinnike (1 ruuvi)

  • Halkaisija - 8...36 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - kiskoasennus

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195222194

Sähkönumero

1317113

Toimittajan tuotenumero

2254034

Tukkuerä

800

Nimellishalkaisija:

36 mm

Malli / Tyyppi:

kaarikiinnike (1 ruuvi)

Halkaisija:

8...36 mm

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

kiskoasennus

Kaapelien/putkien lukumäärä:

1

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

RIVIKIINNIKE 8-36 VAALEAN HARMAA

2051 8-36 LGR, rivikiinnike, kiristysalue D: 8 - 36 mm
Sopii kiskoihin, joiden rakoväli on 11 - 12 mm, kiinnikeosa polystyreenistä, iskunkestävä, halogeenivapaa, vaaleanharmaa RAL 7035, metalliosat terästä, galvaanisesti sinkitty.Kiristysalue D: 8 - 36 mm. Ruuvi M4 x 37.5.
  Mitat:
D 8 - 36mm
B 16,5mm  
B 1 8,5 mm 
H 34mm