OBO BETTERMANN - Rivikiinnike VBS - 2054 14-48 LGR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Halkaisija:
14...48 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 48 mm
Malli / Tyyppi - kaarikiinnike (1 ruuvi)
Halkaisija - 14...48 mm
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - kiskoasennus
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195222798
Sähkönumero
1317119
Toimittajan tuotenumero
2255014
Tukkuerä
300
Nimellishalkaisija:
48 mm
Malli / Tyyppi:
kaarikiinnike (1 ruuvi)
Halkaisija:
14...48 mm
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
kiskoasennus
Kaapelien/putkien lukumäärä:
1
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
RIVIKIINNIKE 14-48, VAALEAN HARMAA, kiskon rakoväli16-17mm
2054 14-48 LGR, rivikiinnike, kiristysalue D: 14 - 48 mm
Sopii kiskoihin, joiden rakoväli on 16 - 17 mm, kiinnikeosa polyamidi, iskunkestävä, halogeenivapaa, vaaleanharmaa RAL 7035, metalliosat terästä, galvaanisesti sinkitty.Kiristysalue D: 14 - 48 mm. Ruuvi M8 x 55.
Mitat:
D 14 - 48mm
B 26mm
B 1 13 mm
H 48mm
H1 24mm
2054 14-48 LGR, rivikiinnike, kiristysalue D: 14 - 48 mm
Sopii kiskoihin, joiden rakoväli on 16 - 17 mm, kiinnikeosa polyamidi, iskunkestävä, halogeenivapaa, vaaleanharmaa RAL 7035, metalliosat terästä, galvaanisesti sinkitty.Kiristysalue D: 14 - 48 mm. Ruuvi M8 x 55.
Mitat:
D 14 - 48mm
B 26mm
B 1 13 mm
H 48mm
H1 24mm





