PUK - Kaarikiinnike 32-36mm - K 36 AC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - C-profiili
Kiinnikkeen materiaali - teräs
Kaapelien maksimimäärä - 1
Ruuvin materiaali - teräs
Kiristysalue - 32...36 mm
Pakkaus ja ehdot
200 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040918000545
Sähkönumero
1333136
Toimittajan tuotenumero
36AC
Tukkuerä
200
Asennustapa:
C-profiili
Kiinnikkeen materiaali:
teräs
Kaapelien maksimimäärä:
1
Ruuvin materiaali:
teräs
Kiristysalue:
32...36 mm
Kiinnikkeen pinnoite:
kuumasinkitty
Ruuvin pinnoite:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kaarikiinnike C-profiiliin Kaarikiinnike C-profiiliin suuaukonleveys maks 18mm 36 AC kaapelin halkaisija 32-36 mm Hmax=67mm FE