ITALFARAD - Käyntikondensaattori - RPC-2 35uF 450V AC/IP55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - moottorikäyttökondensaattori
Suorituskyky/kapasiteetti - 35 µF
Halkaisija - 45 mm
Pituus - 93 mm
Sisältää pistoliittimet - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410057410297
Sähkönumero
5741029
Toimittajan tuotenumero
1176110
Tukkuerä
60
Malli / Tyyppi:
moottorikäyttökondensaattori
Suorituskyky/kapasiteetti:
35 µF
Halkaisija:
45 mm
Pituus:
93 mm
Sisältää pistoliittimet:
ei
Käyntikondensaattori, liitosjohto 250mm, kiinnityspultti M8, aluslevy jamutteri.
KÄYNTIKONDENSAATTORI
Johdollinen malli joka 35µF 450V.
KÄYNTIKONDENSAATTORI
Johdollinen malli joka 35µF 450V.