ITALFARAD - Käyntikondensaattori - RPC-2 100uF 450V AC/IP55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - moottorikäyttökondensaattori
Suorituskyky/kapasiteetti - 100 µF
Halkaisija - 60 mm
Pituus - 122 mm
Sisältää pistoliittimet - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410057410372
Sähkönumero
5741037
Toimittajan tuotenumero
1176110
Tukkuerä
35
Malli / Tyyppi:
moottorikäyttökondensaattori
Suorituskyky/kapasiteetti:
100 µF
Halkaisija:
60 mm
Pituus:
122 mm
Sisältää pistoliittimet:
ei
Käyntikondensaattori, liitosjohto 250mm, kiinnityspultti M8, aluslevy jamutteri.
KÄYNTIKONDENSAATTORI
Johdollinen malli joka 100µF 450V.
KÄYNTIKONDENSAATTORI
Johdollinen malli joka 100µF 450V.