T.STENBACKA - Käyntikondensaattori - RPC-2 20uF 450V AC/IP55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - moottorikäyttökondensaattori
Suorituskyky/kapasiteetti - 20 µF
Halkaisija - 40 mm
Pituus - 68 mm
Sisältää pistoliittimet - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410057410266
Sähkönumero
5741026
Toimittajan tuotenumero
1060622036
Tukkuerä
100
Malli / Tyyppi:
moottorikäyttökondensaattori
Suorituskyky/kapasiteetti:
20 µF
Halkaisija:
40 mm
Pituus:
68 mm
Sisältää pistoliittimet:
ei
Käyntikondensaattori, liitosjohto 250mm, kiinnityspultti M8, aluslevy jamutteri.