ITALFARAD - Käyntikondensaattori - RPC-2 25uF 450V AC/IP55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - moottorikäyttökondensaattori
Suorituskyky/kapasiteetti - 25 µF
Halkaisija - 40 mm
Pituus - 93 mm
Sisältää pistoliittimet - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410057410273
Sähkönumero
5741027
Toimittajan tuotenumero
1060622038
Tukkuerä
70
Malli / Tyyppi:
moottorikäyttökondensaattori
Suorituskyky/kapasiteetti:
25 µF
Halkaisija:
40 mm
Pituus:
93 mm
Sisältää pistoliittimet:
ei
Käyntikondensaattori, liitosjohto 250mm, kiinnityspultti M8, aluslevy jamutteri.
KÄYNTIKONDENSAATTORI
Johdollinen malli joka 25µF 450V.
KÄYNTIKONDENSAATTORI
Johdollinen malli joka 25µF 450V.