ITALFARAD - Käyntikondensaattori - RPC-2 1,5uF 450V AC/IP55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - moottorikäyttökondensaattori
Suorituskyky/kapasiteetti - 1.5 µF
Halkaisija - 28 mm
Pituus - 56 mm
Sisältää pistoliittimet - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410057410129
Sähkönumero
5741012
Toimittajan tuotenumero
1176110
Tukkuerä
200
Malli / Tyyppi:
moottorikäyttökondensaattori
Suorituskyky/kapasiteetti:
1.5 µF
Halkaisija:
28 mm
Pituus:
56 mm
Sisältää pistoliittimet:
ei
Käyntikondensaattori, liitosjohto 250mm, kiinnityspultti M8, aluslevy jamutteri.