ITALFARAD - Käyntikondensaattori - RPC-2 70uF 450V AC/IP55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - moottorikäyttökondensaattori
Suorituskyky/kapasiteetti - 70 µF
Halkaisija - 50 mm
Pituus - 118 mm
Sisältää pistoliittimet - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410057410358
Sähkönumero
5741035
Toimittajan tuotenumero
1176110
Tukkuerä
50
Malli / Tyyppi:
moottorikäyttökondensaattori
Suorituskyky/kapasiteetti:
70 µF
Halkaisija:
50 mm
Pituus:
118 mm
Sisältää pistoliittimet:
ei
Käyntikondensaattori, liitosjohto 250mm, kiinnityspultti M8, aluslevy jamutteri.
KÄYNTIKONDENSAATORI
Johdollinen malli joka 70µF 450V.
KÄYNTIKONDENSAATORI
Johdollinen malli joka 70µF 450V.