ELPRESS - Eristetty päätehylsy - A4-12ET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
4 mm²Holkin pituus:
12 mmVäri:
harmaaTärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - vakio
Nimellispoikkipinta-ala - 4 mm²
Holkin pituus - 12 mm
Väri - harmaa
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,01 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7393487013162
Sähkönumero
5207719
Toimittajan tuotenumero
7287-007900
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
vakio
Nimellispoikkipinta-ala:
4 mm²
Holkin pituus:
12 mm
Väri:
harmaa
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Halogeeniton:
kyllä
Eristemateriaali:
polypropeeni
Pinnan suojaus:
tinattu
Kelapakkaus:
ei
Oikosulkusuojatuille kaapeleille:
ei
AWG:
12
Tunnistemerkinnällä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Eristetty päätehylsy ET, 4 mm². Materiaali tinattu kupari, eriste polypropeenia, värikoodi W. Suositeltavat työkalut EEB0160 ja PEB0110T.