TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, kaksiseinämäinen - ATUM 8/2-1200 MUSTA 1,2m/kpl

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 8 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 2 mm

  • Malli / Tyyppi - keskivahva (seinämä)

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052307615

Sähkönumero

5230761

Toimittajan tuotenumero

CN5930-000

Tukkuerä

25

Kutistamaton sisähalkaisija:

8 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

2 mm

Malli / Tyyppi:

keskivahva (seinämä)

Väri:

musta

Kutistussuhde:

4:1

Pituus:

1.2 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Liimallinen:

kyllä

Seinämävahvuus kutistettuna:

1 mm

Läpinäkyvä:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-55...110 °C

kaksiseinäm. Kutisteletku musta 1,2 m

TE CONNECTIVITY -tuote

Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan