TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, kaksiseinämäinen - ATUM-9/3-1200 MUSTA 1,2m/kpl

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 9 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 3 mm

  • Malli / Tyyppi - keskivahva (seinämä)

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052304621

Sähkönumero

5230462

Toimittajan tuotenumero

CN5627-000

Tukkuerä

25

Kutistamaton sisähalkaisija:

9 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

3 mm

Malli / Tyyppi:

keskivahva (seinämä)

Väri:

musta

Kutistussuhde:

3:1

Pituus:

1.2 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Liimallinen:

kyllä

Seinämävahvuus kutistettuna:

1.4 mm

Läpinäkyvä:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-55...110 °C

Liimallinen sisäpinta

TE CONNECTIVITY -tuote

Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan