Etusivu

RAYCHEM - Lattialämmityskaapeli - T2Blue+ 12W15M180W/230V1,2-3,0m2

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Lattialämmityskaapeli - T2Blue+ 12W15M180W/230V1,2-3,0m2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöteho - 12 W/m

  • Pituus - 15 m

  • Nimellisjännite - 230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414506025620

Sähkönumero

8171845

Toimittajan tuotenumero

R-BL12P-15M-180W/T0

Tukkuerä

1

Lämpöteho:

12 W/m

Pituus:

15 m

Nimellisjännite:

230 V

T2Blue+ 12, 15m, 180W/230V. Vakiovastuskaapelielementti (PFAS-vapaa) kertakäyttökelalla, metrimerkinnät, metriteho 12 W/m, saneerauskohteisiin. Paketissa mukana anturiputki ja kuumaliimaa. Kylmäkaapelin pituus 2,5 m. Ilman termostaattia.