RAYCHEM - Lattialämmityskaapeli - T2Blue+12W50M600W/230V4,0-10,0m2

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Lattialämmityskaapeli - T2Blue+12W50M600W/230V4,0-10,0m2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 90 °C

  • Käyttökohde - muu

  • Lämpöteho - 12 W/m

  • Halkaisija - 5 mm

  • Vakioteho - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414506025675

Sähkönumero

8171850

Toimittajan tuotenumero

R-BL12P-50M-600W/T0

Tukkuerä

1

Suurin pitolämpötila:

90 °C

Käyttökohde:

muu

Lämpöteho:

12 W/m

Halkaisija:

5 mm

Vakioteho:

kyllä

Itsestään rajoittuva:

ei

Pituus:

50 m

Kaapelityyppi:

kaksijohtiminen

Nimellisjännite:

230 V

Suojaus:

folio

Väri:

sininen

Materiaaliseulonta:

alumiini

Pintahoitoseulonta:

ei ole

T2Blue+ 12, 50m, 600W/230V. Vakiovastuskaapelielementti (PFAS-vapaa) kertakäyttökelalla, metrimerkinnät, metriteho 12 W/m, saneerauskohteisiin. Paketissa mukana anturiputki ja kuumaliimaa. Kylmäkaapelin pituus 2,5 m. Ilman termostaattia.