RAYCHEM - Lattialämmityskaapeli - T2Blue+ 12W20M240W/230V1,6-4,0m2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 90 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 12 W/m
Halkaisija - 5 mm
Vakioteho - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5414506025637
Sähkönumero
8171846
Toimittajan tuotenumero
R-BL12P-20M-240W/T0
Tukkuerä
1
Suurin pitolämpötila:
90 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
12 W/m
Halkaisija:
5 mm
Vakioteho:
kyllä
Itsestään rajoittuva:
ei
Pituus:
20 m
Kaapelityyppi:
kaksijohtiminen
Nimellisjännite:
230 V
Suojaus:
folio
Väri:
sininen
Materiaaliseulonta:
alumiini
Pintahoitoseulonta:
ei ole
T2Blue+ 12, 20m, 240W/230V. Vakiovastuskaapelielementti (PFAS-vapaa) kertakäyttökelalla, metrimerkinnät, metriteho 12 W/m, saneerauskohteisiin. Paketissa mukana anturiputki ja kuumaliimaa. Kylmäkaapelin pituus 2,5 m. Ilman termostaattia.