Etusivu

RAYCHEM - Lattialämmityskaapeli - T2Blue+12W100M1200W/230V8,0-20m2

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Lattialämmityskaapeli - T2Blue+12W100M1200W/230V8,0-20m2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöteho - 12 W/m

  • Pituus - 100 m

  • Nimellisjännite - 230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414506025705

Sähkönumero

8171853

Toimittajan tuotenumero

R-BL12P-100M-1200W/T0

Tukkuerä

1

Lämpöteho:

12 W/m

Pituus:

100 m

Nimellisjännite:

230 V

T2Blue+ 12, 100m, 1200W/230V. Vakiovastuskaapelielementti (PFAS-vapaa) kertakäyttökelalla, metrimerkinnät, metriteho 12 W/m, saneerauskohteisiin. Paketissa mukana anturiputki ja kuumaliimaa. Kylmäkaapelin pituus 2,5 m. Ilman termostaattia.