RAYCHEM - Lattialämmityskaapeli - T2Blue+12W120M1440W/230V9,6-24m2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 90 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 12 W/m
Halkaisija - 5 mm
Vakioteho - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5414506025712
Sähkönumero
8171854
Toimittajan tuotenumero
R-BL12P-120M-1440W/T0
Tukkuerä
1
Suurin pitolämpötila:
90 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
12 W/m
Halkaisija:
5 mm
Vakioteho:
kyllä
Itsestään rajoittuva:
ei
Pituus:
120 m
Kaapelityyppi:
kaksijohtiminen
Nimellisjännite:
230 V
Suojaus:
folio
Väri:
sininen
Materiaaliseulonta:
alumiini
Pintahoitoseulonta:
muu
T2Blue+ 12, 120m, 1440W/230V. Vakiovastuskaapelielementti (PFAS-vapaa) kertakäyttökelalla, metrimerkinnät, metriteho 12 W/m, saneerauskohteisiin. Paketissa mukana anturiputki ja kuumaliimaa. Kylmäkaapelin pituus 2,5 m. Ilman termostaattia.