RAYCHEM - Lattialämmityskaapeli - T2Blue+12W180M2160W230V14,4-36m2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 90 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 12 W/m
Halkaisija - 5 mm
Vakioteho - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5414506025743
Sähkönumero
8171857
Toimittajan tuotenumero
R-BL12P-180M-2160W/T0
Tukkuerä
1
Suurin pitolämpötila:
90 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
12 W/m
Halkaisija:
5 mm
Vakioteho:
kyllä
Itsestään rajoittuva:
ei
Pituus:
180 m
Kaapelityyppi:
kaksijohtiminen
Nimellisjännite:
230 V
Suojaus:
folio
Väri:
sininen
Materiaaliseulonta:
alumiini
Pintahoitoseulonta:
ei ole