ABB - Jalkamoottori Fe 400/690V - M2BAX112MB B3 4kW 3000 IE3

Abb Oy Moottorit Taaj.Muut.
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisteho nimellistaajuudella:

4 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.37 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.55 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.75 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot37 kW

Nimellisnopeus:

3000 1/min

Rakennetyyppi:

IM 1001 (B3)

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisteho nimellistaajuudella - 4 kW

  • Nimellisnopeus - 3000 1/min

  • Rakennetyyppi - IM 1001 (B3)

  • Runkokoko IEC - 112 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8624486

Toimittajan tuotenumero

3GBA111320-ADD

Tukkuerä

1

Nimellisteho nimellistaajuudella:

4 kW

Nimellisnopeus:

3000 1/min

Rakennetyyppi:

IM 1001 (B3)

Runkokoko IEC:

112 mm

M2BAX 112MB B3 4 kW 3000 IE3

ABB:n asiantuntemus ja osaaminen tehostavat toimintaa ja säästävät energiaa kaikilla teollisuudenaloilla ja kaikissa sovelluksissa, myös erittäin vaativissa käyttöympäristöissä. Parhaita materiaaleja ja ylivoimaisia teknisiä ratkaisuja hyödyntävät sähkömoottorit ja generaattorit toimivat luotettavasti myös erittäin haastavissa prosesseissa ja sovelluksissa, ja niiden kokonaiskustannukset ovat pienet.