Etusivu

ABB MOOTTORIT - Sähkömoottori Fe 400/690V - M2BAX80MD B3 1,1kW 3000 IE3

Abb Oy Moottorit Taaj.Muut.
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisteho nimellistaajuudella:

1.1 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.37 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.55 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.75 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot37 kW

Nimellisnopeus:

3000 1/min

Rakennetyyppi:

IM 1001 (B3)

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 400 V

  • Nimellisteho nimellistaajuudella - 1.1 kW

  • Nimellisnopeus - 3000 1/min

  • Jännitetyyppi - AC

  • Rakennetyyppi - IM 1001 (B3)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

308 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

8624478

Toimittajan tuotenumero

3GBA081340-ADD

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

400 V

Nimellisteho nimellistaajuudella:

1.1 kW

Nimellisnopeus:

3000 1/min

Jännitetyyppi:

AC

Rakennetyyppi:

IM 1001 (B3)

Napojen lukumäärä:

2

Malli / Tyyppi:

3-vaihe oikosulkumoottori

Vaiheiden lukumäärä:

3

Nimellistaajuus:

50...50 Hz

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Kotelon/suojuksen materiaali:

valurauta

Moottorin energiatehokkuusluokka:

IE3

Eristysluokka IEC mukaan:

F

Käyttötapa:

S1

Runkokoko IEC:

80 mm

Laakerointi:

kuulalaakeri

Käämityksen suojaus PTC-termistoreilla:

kyllä

Käämityksen suojaus PT100:

kyllä

Käyttölämpötila-alue:

40...40 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

M2BAX 80MD B3 1,1 kW 3000 IE3

ABB:n asiantuntemus ja osaaminen tehostavat toimintaa ja säästävät energiaa kaikilla teollisuudenaloilla ja kaikissa sovelluksissa, myös erittäin vaativissa käyttöympäristöissä. Parhaita materiaaleja ja ylivoimaisia teknisiä ratkaisuja hyödyntävät sähkömoottorit ja generaattorit toimivat luotettavasti myös erittäin haastavissa prosesseissa ja sovelluksissa, ja niiden kokonaiskustannukset ovat pienet.