ABB MOOTTORIT - Sähkömoottori Fe 400/690V - M2BAX132SMA B3 5,5kW 3000 IE3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisteho nimellistaajuudella:
5.5 kWNimellisnopeus:
3000 1/minRakennetyyppi:
IM 1001 (B3)Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 400 V
Nimellisteho nimellistaajuudella - 5.5 kW
Nimellisnopeus - 3000 1/min
Jännitetyyppi - AC
Rakennetyyppi - IM 1001 (B3)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8624488
Toimittajan tuotenumero
3GBA131210-ADD
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
400 V
Nimellisteho nimellistaajuudella:
5.5 kW
Nimellisnopeus:
3000 1/min
Jännitetyyppi:
AC
Rakennetyyppi:
IM 1001 (B3)
Napojen lukumäärä:
2
Malli / Tyyppi:
3-vaihe oikosulkumoottori
Vaiheiden lukumäärä:
3
Nimellistaajuus:
50...50 Hz
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Kotelon/suojuksen materiaali:
valurauta
Moottorin energiatehokkuusluokka:
IE3
Eristysluokka IEC mukaan:
F
Käyttötapa:
S1
Runkokoko IEC:
132 mm
Laakerointi:
kuulalaakeri
Käämityksen suojaus PTC-termistoreilla:
kyllä
Käämityksen suojaus PT100:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
40...40 °C
ABB:n asiantuntemus ja osaaminen tehostavat toimintaa ja säästävät energiaa kaikilla teollisuudenaloilla ja kaikissa sovelluksissa, myös erittäin vaativissa käyttöympäristöissä. Parhaita materiaaleja ja ylivoimaisia teknisiä ratkaisuja hyödyntävät sähkömoottorit ja generaattorit toimivat luotettavasti myös erittäin haastavissa prosesseissa ja sovelluksissa, ja niiden kokonaiskustannukset ovat pienet.


