ELPRESS - Eristetty päätehylsy - A0,75-12ET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²Holkin pituus:
12 mmVäri:
valkoinenTärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - vakio
Nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Holkin pituus - 12 mm
Väri - valkoinen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487013056
Sähkönumero
5207709
Toimittajan tuotenumero
7287-006800
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
vakio
Nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Holkin pituus:
12 mm
Väri:
valkoinen
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Halogeeniton:
kyllä
Eristemateriaali:
polypropeeni
Pinnan suojaus:
tinattu
Kelapakkaus:
ei
Oikosulkusuojatuille kaapeleille:
ei
AWG:
20
Tunnistemerkinnällä:
ei
Eristetty päätehylsy ET, 0,75 mm². Materiaali tinattu kupari, eriste polypropeenia, värikoodi W. Suositeltavat työkalut EEB0160 ja PEB0110T.


