ELPRESS - Eristetty päätehylsy - A25-16ET (min.erä 50 kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
25 mm²Holkin pituus:
16 mmVäri:
ruskeaTärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - vakio
Nimellispoikkipinta-ala - 25 mm²
Holkin pituus - 16 mm
Väri - ruskea
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487013247
Sähkönumero
5207725
Toimittajan tuotenumero
7287-008700
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
vakio
Nimellispoikkipinta-ala:
25 mm²
Holkin pituus:
16 mm
Väri:
ruskea
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Halogeeniton:
kyllä
Eristemateriaali:
polypropeeni
Pinnan suojaus:
tinattu
Kelapakkaus:
ei
Oikosulkusuojatuille kaapeleille:
ei
AWG:
4
Tunnistemerkinnällä:
ei
Eristetty päätehylsy ET, 25 mm². Materiaali tinattu kupari, eriste polypropeenia, värikoodi W. Suositeltava työkalu GEB1025


