ELPRESS - Eristetty päätehylsy - A25-22ET

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

25 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.25 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.75 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm²

Holkin pituus:

22 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm

Väri:

ruskea
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotbeige
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotharmaa
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkeltainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsininen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvihreä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - vakio

  • Nimellispoikkipinta-ala - 25 mm²

  • Holkin pituus - 22 mm

  • Väri - ruskea

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487013254

Sähkönumero

5207726

Toimittajan tuotenumero

7287-008800

Tukkuerä

1

Rakennetyyppi:

vakio

Nimellispoikkipinta-ala:

25 mm²

Holkin pituus:

22 mm

Väri:

ruskea

Eristetty:

kyllä

Materiaali:

kupari

Halogeeniton:

kyllä

Eristemateriaali:

polypropeeni

Pinnan suojaus:

tinattu

Kelapakkaus:

ei

Oikosulkusuojatuille kaapeleille:

ei

AWG:

4

Tunnistemerkinnällä:

ei

Eristetty päätehylsy, 25mm².

Eristetty päätehylsy ET, 12 mm². Materiaali tinattu kupari, eriste polypropeenia, värikoodi W. Suositeltava työkalu GEB1025