ELPRESS - Eristetty päätehylsy - A4-10ET

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

4 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.25 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.75 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm²

Holkin pituus:

10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm

Väri:

harmaa
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotbeige
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkeltainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruskea
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsininen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvihreä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - vakio

  • Nimellispoikkipinta-ala - 4 mm²

  • Holkin pituus - 10 mm

  • Väri - harmaa

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,01 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7393487013155

Sähkönumero

5207718

Toimittajan tuotenumero

7287-007800

Tukkuerä

1

Rakennetyyppi:

vakio

Nimellispoikkipinta-ala:

4 mm²

Holkin pituus:

10 mm

Väri:

harmaa

Eristetty:

kyllä

Materiaali:

kupari

Halogeeniton:

kyllä

Eristemateriaali:

polypropeeni

Pinnan suojaus:

tinattu

Kelapakkaus:

ei

Oikosulkusuojatuille kaapeleille:

ei

AWG:

12

Tunnistemerkinnällä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Eristetty päätehylsy, 4mm².

Eristetty päätehylsy ET, 4 mm². Materiaali tinattu kupari, eriste polypropeenia, värikoodi W. Suositeltavat työkalut EEB0160 ja PEB0110T.